noscriptYork 100x6x31.75 WA80KV MEDIUMGRINDING WHEEL YRK2350035K | Cromwell Tools

York

100x6x31.75 WA80KV MEDIUMGRINDING WHEEL

SKU:

YRK2350035K

MPN:

YRK2350035K

zł30.15

Bez podatku VAT

zł37.08

Z VAT

NA STANIE (24)

    Przegląd

    Tarcze o spoiwie ceramicznym do szlifowania. Niewrażliwe na wodę, kwasy i oleje. Otwory 11/4", dostarczane z nylonowymi tulejkami redukcyjnymi 1", 7/8", 3/4", 5/8" i 1/2".
    Typ
    WA - Białe ściernice tarczowe z tlenkiem glinu


    Dostępne w unikatowej skrzynce, aby zapobiegać przypadkowym uszkodzeniom (dostępne zapasowe pudełka).


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Grubość:

    6mm

    Brand

    York

    Do użytku na

    Metale żelazne Stopy metali

    EAN

    5036140395558

    ECLASS Code

    21011305

    Maksymalna prędkość obrotowa

    6305rpm

    Materiał ścierny

    Tlenek glinu

    Otwór

    31.75mm

    Oznaczenie ziarna

    WA80KV

    Rodzaj wiązania

    Szkliwiony

    Średnica

    100mm

    Standardy spełnione

    EN12413

    Twardość

    Średni

    UNSPSC Code

    23131503

    Wielkość ziarna

    A80

    Ziarnistość:

    precyzyjna Średni