York

150x13x31.75 A60MV MEDIUMGRINDING WHEEL

SKU:

YRK2351555K

MPN:

YRK2351555K

zł67.17

Bez podatku VAT

zł82.62

Z VAT

NA STANIE (32)

    Przegląd

    Tarcze o spoiwie ceramicznym do szlifowania. Niewrażliwe na wodę, kwasy i oleje. Otwory 11/4", dostarczane z nylonowymi tulejkami redukcyjnymi 1", 7/8", 3/4", 5/8" i 1/2".
    Typ
    A - Ściernice tarczowe z tlenkiem glinu


    Dostępne w unikatowej skrzynce, aby zapobiegać przypadkowym uszkodzeniom (dostępne zapasowe pudełka).


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Grubość:

    13mm

    Brand

    York

    Do użytku na

    Metal nieżelazny

    EAN

    5036140395626

    ECLASS Code

    21011305

    Maksymalna prędkość obrotowa

    4200rpm

    Materiał ścierny

    Tlenek glinu

    Otwór

    31.75mm

    Oznaczenie ziarna

    A60MV

    Rodzaj wiązania

    Szkliwiony

    Średnica

    150mm

    Standardy spełnione

    EN12413

    Twardość

    Średni

    UNSPSC Code

    23131503

    Wielkość ziarna

    A60

    Ziarnistość:

    Średni