noscriptYork 150x13x31.75 A80MV MEDIUMGRINDING WHEEL YRK2351585K | Cromwell Tools

York

150x13x31.75 A80MV MEDIUMGRINDING WHEEL

SKU:

YRK2351585K

MPN:

YRK2351585K

zł49.11

Bez podatku VAT

zł60.41

Z VAT

NA STANIE (18)

    Przegląd

    Tarcze o spoiwie ceramicznym do szlifowania. Niewrażliwe na wodę, kwasy i oleje. Otwory 11/4", dostarczane z nylonowymi tulejkami redukcyjnymi 1", 7/8", 3/4", 5/8" i 1/2".
    Typ
    A - Ściernice tarczowe z tlenkiem glinu


    Dostępne w unikatowej skrzynce, aby zapobiegać przypadkowym uszkodzeniom (dostępne zapasowe pudełka).


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Grubość:

    13mm

    Brand

    York

    Do użytku na

    Materiały o niskiej wytrzymałości na rozciąganie Metal nieżelazny

    EAN

    5036140395633

    ECLASS Code

    21011305

    Maksymalna prędkość obrotowa

    4200rpm

    Materiał ścierny

    Tlenek glinu

    Otwór

    31.75mm

    Oznaczenie ziarna

    A80MV

    Rodzaj wiązania

    Szkliwiony

    Średnica

    150mm

    Standardy spełnione

    EN12413

    Twardość

    Średni

    UNSPSC Code

    23131503

    Wielkość ziarna

    A80

    Ziarnistość:

    precyzyjna Średni