zł69.51
Bez podatku VAT
zł85.50
Z VAT
20 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Tarcze o spoiwie ceramicznym do szlifowania. Niewrażliwe na wodę, kwasy i oleje. Otwory 11/4", dostarczane z nylonowymi tulejkami redukcyjnymi 1", 7/8", 3/4", 5/8" i 1/2".
Typ
GC - Ściernice tarczowe z węglikiem krzemu
Dostępne w unikatowej skrzynce, aby zapobiegać przypadkowym uszkodzeniom (dostępne zapasowe pudełka).
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Grubość: | 16mm |
Brand | York |
Do użytku na | Materiały niemetaliczne Materiały o niskiej wytrzymałości na rozciąganie Żeliwo |
EAN | 5036140395701 |
ECLASS Code | 21011305 |
Maksymalna prędkość obrotowa | 4200rpm |
Materiał ścierny | Karbid krzemu |
Otwór | 31.75mm |
Oznaczenie ziarna | GC100IV |
Rodzaj wiązania | Szkliwiony |
Średnica | 150mm |
Standardy spełnione | EN12413 |
Twardość | Miękki |
UNSPSC Code | 23131503 |
Wielkość ziarna | C100 |
Ziarnistość: | precyzyjna |