noscriptYork 150x20x31.75 GC100IV SOFTGRINDING WHEEL YRK2352135K | Cromwell Tools

York

150x20x31.75 GC100IV SOFTGRINDING WHEEL

SKU:

YRK2352135K

MPN:

YRK2352135K

zł74.91

Bez podatku VAT

zł92.14

Z VAT

NA STANIE (44)

    Przegląd

    Tarcze o spoiwie ceramicznym do szlifowania. Niewrażliwe na wodę, kwasy i oleje. Otwory 11/4", dostarczane z nylonowymi tulejkami redukcyjnymi 1", 7/8", 3/4", 5/8" i 1/2".
    Typ
    GC - Ściernice tarczowe z węglikiem krzemu


    Dostępne w unikatowej skrzynce, aby zapobiegać przypadkowym uszkodzeniom (dostępne zapasowe pudełka).


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Grubość:

    20mm

    Brand

    York

    Do użytku na

    Materiały o niskiej wytrzymałości na rozciąganie Metal nieżelazny Żeliwo

    EAN

    5036140395794

    ECLASS Code

    21011305

    Maksymalna prędkość obrotowa

    4200rpm

    Materiał ścierny

    Karbid krzemu

    Otwór

    31.75mm

    Oznaczenie ziarna

    GC100IV

    Rodzaj wiązania

    Szkliwiony

    Średnica

    150mm

    Standardy spełnione

    EN12413

    Twardość

    Miękki

    UNSPSC Code

    23131503

    Wielkość ziarna

    C100

    Ziarnistość:

    precyzyjna