noscriptYork 180x13x31.75 GC60JV SOFT GRINDINGWHEEL YRK2352465K | Cromwell Tools

York

180x13x31.75 GC60JV SOFT GRINDINGWHEEL

SKU:

YRK2352465K

MPN:

YRK2352465K

zł68.20

Bez podatku VAT

zł83.89

Z VAT

NA STANIE (15)

    Przegląd

    Tarcze o spoiwie ceramicznym do szlifowania. Niewrażliwe na wodę, kwasy i oleje. Otwory 11/4", dostarczane z nylonowymi tulejkami redukcyjnymi 1", 7/8", 3/4", 5/8" i 1/2".
    Typ
    GC - Ściernice tarczowe z węglikiem krzemu


    Dostępne w unikatowej skrzynce, aby zapobiegać przypadkowym uszkodzeniom (dostępne zapasowe pudełka).


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Grubość:

    13mm

    Brand

    York

    Do użytku na

    Materiały niemetaliczne Materiały o niskiej wytrzymałości na rozciąganie Metal nieżelazny Żeliwo

    EAN

    5036140395855

    ECLASS Code

    21011305

    Maksymalna prędkość obrotowa

    3500rpm

    Materiał ścierny

    Karbid krzemu

    Otwór

    31.75mm

    Oznaczenie ziarna

    GC60JV

    Rodzaj wiązania

    Szkliwiony

    Średnica

    180mm

    Standardy spełnione

    EN12413

    Twardość

    Miękki

    UNSPSC Code

    23131503

    Wielkość ziarna

    C60

    Ziarnistość:

    Średni