zł57.53
Bez podatku VAT
zł70.76
Z VAT
33 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Tarcze o spoiwie ceramicznym do szlifowania. Niewrażliwe na wodę, kwasy i oleje. Otwory 11/4", dostarczane z nylonowymi tulejkami redukcyjnymi 1", 7/8", 3/4", 5/8" i 1/2".
Typ
WA - Białe ściernice tarczowe z tlenkiem glinu
Dostępne w unikatowej skrzynce, aby zapobiegać przypadkowym uszkodzeniom (dostępne zapasowe pudełka).
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Grubość: | 13mm |
Brand | York |
Do użytku na | Materiały hartowane lub HSS Metale żelazne Narzędzia do ostrzenia stali szybkiej (HSS) |
EAN | 5036140395947 |
ECLASS Code | 21011305 |
Maksymalna prędkość obrotowa | 3500rpm |
Materiał ścierny | Tlenek glinu |
Otwór | 31.75mm |
Oznaczenie ziarna | WA100KV |
Rodzaj wiązania | Szkliwiony |
Średnica | 180mm |
Standardy spełnione | EN12413 |
Twardość | Średni |
UNSPSC Code | 23131503 |
Wielkość ziarna | A100 |
Ziarnistość: | precyzyjna |