noscriptYork 180x13x31.75 WA60KV MEDIUMGRINDING WHEEL YRK2352525K | Cromwell Tools

York

180x13x31.75 WA60KV MEDIUMGRINDING WHEEL

SKU:

YRK2352525K

MPN:

YRK2352525K

zł57.53

Bez podatku VAT

zł70.76

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Tarcze o spoiwie ceramicznym do szlifowania. Niewrażliwe na wodę, kwasy i oleje. Otwory 11/4", dostarczane z nylonowymi tulejkami redukcyjnymi 1", 7/8", 3/4", 5/8" i 1/2".
    Typ
    WA - Białe ściernice tarczowe z tlenkiem glinu


    Dostępne w unikatowej skrzynce, aby zapobiegać przypadkowym uszkodzeniom (dostępne zapasowe pudełka).


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Grubość:

    13mm

    Brand

    York

    Do użytku na

    Narzędzia do ostrzenia stali szybkiej (HSS) Stopy metali

    EAN

    5036140395916

    ECLASS Code

    21011305

    Maksymalna prędkość obrotowa

    3500rpm

    Materiał ścierny

    Tlenek glinu

    Otwór

    31.75mm

    Oznaczenie ziarna

    WA60KV

    Rodzaj wiązania

    Szkliwiony

    Średnica

    180mm

    Standardy spełnione

    EN12413

    Twardość

    Średni

    UNSPSC Code

    23131503

    Wielkość ziarna

    A60

    Ziarnistość:

    Średni