zł71.88
Bez podatku VAT
zł88.41
Z VAT
32 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Tarcze o spoiwie ceramicznym do szlifowania. Niewrażliwe na wodę, kwasy i oleje. Otwory 11/4", dostarczane z nylonowymi tulejkami redukcyjnymi 1", 7/8", 3/4", 5/8" i 1/2".
Typ
A - Ściernice tarczowe z tlenkiem glinu
Dostępne w unikatowej skrzynce, aby zapobiegać przypadkowym uszkodzeniom (dostępne zapasowe pudełka).
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Grubość: | 20mm |
Brand | York |
Do użytku na | Materiały o niskiej wytrzymałości na rozciąganie Metal nieżelazny |
EAN | 5036140396029 |
ECLASS Code | 21011305 |
Maksymalna prędkość obrotowa | 3150rpm |
Materiał ścierny | Tlenek glinu |
Otwór | 31.75mm |
Oznaczenie ziarna | A36MV |
Rodzaj wiązania | Szkliwiony |
Średnica | 200mm |
Standardy spełnione | EN12413 |
Twardość | Średni |
UNSPSC Code | 23131503 |
Wielkość ziarna | A36 |
Ziarnistość: | zgrubna |