noscriptYork 200x20x31.75 A46MV MEDIUMGRINDING WHEEL YRK2352635K | Cromwell Tools

York

200x20x31.75 A46MV MEDIUMGRINDING WHEEL

SKU:

YRK2352635K

MPN:

YRK2352635K

zł71.88

Bez podatku VAT

zł88.41

Z VAT

NA STANIE (29)

    Przegląd

    Tarcze o spoiwie ceramicznym do szlifowania. Niewrażliwe na wodę, kwasy i oleje. Otwory 11/4", dostarczane z nylonowymi tulejkami redukcyjnymi 1", 7/8", 3/4", 5/8" i 1/2".
    Typ
    A - Ściernice tarczowe z tlenkiem glinu


    Dostępne w unikatowej skrzynce, aby zapobiegać przypadkowym uszkodzeniom (dostępne zapasowe pudełka).


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Grubość:

    20mm

    Brand

    York

    Do użytku na

    Metal nieżelazny

    EAN

    5036140396043

    ECLASS Code

    21011305

    Maksymalna prędkość obrotowa

    3150rpm

    Materiał ścierny

    Tlenek glinu

    Otwór

    31.75mm

    Oznaczenie ziarna

    A46MV

    Rodzaj wiązania

    Szkliwiony

    Średnica

    200mm

    Standardy spełnione

    EN12413

    Twardość

    Średni

    UNSPSC Code

    23131503

    Wielkość ziarna

    A46

    Ziarnistość:

    Średni