noscriptYork 200x25x31.75 A46PV HARD GRINDINGWHEEL YRK2352845K | Cromwell Tools

York

200x25x31.75 A46PV HARD GRINDINGWHEEL

SKU:

YRK2352845K

MPN:

YRK2352845K

zł95.58

Bez podatku VAT

zł117.56

Z VAT

NA STANIE (9)

    Przegląd

    Tarcze o spoiwie ceramicznym do szlifowania. Niewrażliwe na wodę, kwasy i oleje. Otwory 11/4", dostarczane z nylonowymi tulejkami redukcyjnymi 1", 7/8", 3/4", 5/8" i 1/2".
    Typ
    A - Ściernice tarczowe z tlenkiem glinu


    Dostępne w unikatowej skrzynce, aby zapobiegać przypadkowym uszkodzeniom (dostępne zapasowe pudełka).


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Grubość:

    25mm

    Brand

    York

    Do użytku na

    Materiały o niskiej wytrzymałości na rozciąganie

    EAN

    5036140396135

    ECLASS Code

    21011305

    Maksymalna prędkość obrotowa

    3150rpm

    Materiał ścierny

    Tlenek glinu

    Otwór

    31.75mm

    Oznaczenie ziarna

    A46PV

    Rodzaj wiązania

    Szkliwiony

    Średnica

    200mm

    Standardy spełnione

    EN12413

    Twardość

    Twarde

    UNSPSC Code

    23131503

    Wielkość ziarna

    A46

    Ziarnistość:

    Średni