zł139.29
Bez podatku VAT
zł171.33
Z VAT
20 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Tarcze o spoiwie ceramicznym do szlifowania. Niewrażliwe na wodę, kwasy i oleje. Otwory 11/4", dostarczane z nylonowymi tulejkami redukcyjnymi 1", 7/8", 3/4", 5/8" i 1/2".
Typ
GC - Ściernice tarczowe z węglikiem krzemu
Dostępne w unikatowej skrzynce, aby zapobiegać przypadkowym uszkodzeniom (dostępne zapasowe pudełka).
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Grubość: | 25mm |
Brand | York |
Do użytku na | Żeliwo |
EAN | 5036140396180 |
ECLASS Code | 21011305 |
Maksymalna prędkość obrotowa | 3150rpm |
Materiał ścierny | Karbid krzemu |
Otwór | 31.75mm |
Oznaczenie ziarna | GC80JV |
Rodzaj wiązania | Szkliwiony |
Średnica | 200mm |
Standardy spełnione | EN12413 |
Twardość | Miękki |
UNSPSC Code | 23131503 |
Wielkość ziarna | C80 |
Ziarnistość: | precyzyjna Średni |