noscriptYork 256x25x76.20 GC100IV SOFTGRINDING WHEEL YRK2353585K | Cromwell Tools

York

256x25x76.20 GC100IV SOFTGRINDING WHEEL

SKU:

YRK2353585K

MPN:

YRK2353585K

zł216.30

Bez podatku VAT

zł266.05

Z VAT

NA STANIE (32)

    Przegląd

    Tarcze o spoiwie ceramicznym do szlifowania. Niewrażliwe na wodę, kwasy i oleje. Otwory 11/4", dostarczane z nylonowymi tulejkami redukcyjnymi 1", 7/8", 3/4", 5/8" i 1/2".
    Typ
    GC - Ściernice tarczowe z węglikiem krzemu


    Dostępne w unikatowej skrzynce, aby zapobiegać przypadkowym uszkodzeniom (dostępne zapasowe pudełka).


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Grubość:

    25mm

    Brand

    York

    Do użytku na

    Materiały niemetaliczne Metal nieżelazny Żeliwo

    EAN

    5036140396333

    ECLASS Code

    21011305

    Maksymalna prędkość obrotowa

    2460rpm

    Materiał ścierny

    Karbid krzemu

    Otwór

    76.2mm

    Oznaczenie ziarna

    GC100IV

    Rodzaj wiązania

    Szkliwiony

    Średnica

    256mm

    Standardy spełnione

    EN12413

    Twardość

    Miękki

    UNSPSC Code

    23131503

    Wielkość ziarna

    C100

    Ziarnistość:

    precyzyjna