York

300x33x76.20 A46MV MEDIUMGRINDING WHEEL

SKU:

YRK2354565K

MPN:

YRK2354565K

zł288.98

Bez podatku VAT

zł355.45

Z VAT

NA STANIE (15)

    Przegląd

    Tarcze o spoiwie ceramicznym do szlifowania. Niewrażliwe na wodę, kwasy i oleje. Otwory 11/4", dostarczane z nylonowymi tulejkami redukcyjnymi 1", 7/8", 3/4", 5/8" i 1/2".
    Typ
    A - Ściernice tarczowe z tlenkiem glinu


    Dostępne w unikatowej skrzynce, aby zapobiegać przypadkowym uszkodzeniom (dostępne zapasowe pudełka).


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    York

    EAN

    5036140396388

    ECLASS Code

    21011305

    Maksymalna prędkość robocza

    2,100m/s

    Materiał ścierny

    Tlenek glinu

    Otwór

    76.2mm

    Oznaczenie ziarna

    A46MV

    Rodzaj wiązania

    Szkliwiony

    Średnica

    300mm

    UNSPSC Code

    23131503

    Wielkość ziarna

    A46

    Ziarnistość:

    Średni