York

TARCZA SCIERNA 7"x1/2"x1.1/4" GC100IV

SKU:

YRK2352470K

zł68.20

Bez podatku VAT

zł83.89

Z VAT

NA STANIE (38)

    Przegląd

    Spoiwo ceramiczne do precyzyjnego ścierania. Nie zmienia właściwości pod wpływem wody, kwasu ani oleju. Wszystkie otwory 11/4" dostarczane z nylonowymi tulejami 1", 7/8", 3/4", 5/8" i 1/2".


    Wszystkie tarcze ścierne York dostarczane są w specjalnym opakowaniu, chroniącym przed wyszczerbieniem lub innymi uszkodzeniami. Dostępne są zapasowe pudełka.


    Typ 1 - Proste
    Otwór 1,1/4"


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Grubość:

    12.7mm

    Brand

    York

    EAN

    5036140219755

    ECLASS Code

    21011305

    Materiał ścierny

    Karbid krzemu

    Otwór

    31.75mm

    Oznaczenie ziarna

    GC100IV

    Średnica

    178mm

    UNSPSC Code

    23131503

    Wielkość ziarna

    C100

    Ziarnistość:

    precyzyjna