noscriptYork TARCZA SCIERNA 8"x1/2"x1.1/4" WA60KV | Cromwell Tools

York

TARCZA SCIERNA 8"x1/2"x1.1/4" WA60KV

SKU:

YRK2352600K

zł63.59

Bez podatku VAT

zł78.22

Z VAT

NA STANIE (19)

    Przegląd

    Tarcze o spoiwie ceramicznym do szlifowania. Niewrażliwe na wodę, kwasy i oleje. Otwory 11/4", dostarczane z nylonowymi tulejkami redukcyjnymi 1", 7/8", 3/4", 5/8" i 1/2".


    Wszystkie tarcze tnące York dostarczane są w specjalnym opakowaniu, chroniącym przed wyszczerbieniem lub innymi uszkodzeniami.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Grubość:

    12.7mm

    Brand

    York

    EAN

    5036140219892

    ECLASS Code

    21011305

    Materiał ścierny

    Tlenek glinu

    Otwór

    31.75mm

    Oznaczenie ziarna

    WA60KV

    Rodzaj wiązania

    Szkliwiony

    Średnica

    203mm

    Standardy spełnione

    EN12413

    UNSPSC Code

    23131503

    Wielkość ziarna

    A60

    Ziarnistość:

    Średni