York

TARCZA SCIERNA 8"x3/4"x1.1/4" A36

SKU:

YRK2352620K

zł71.88

Bez podatku VAT

zł88.41

Z VAT

NA STANIE (47)

    Przegląd

    Spoiwo ceramiczne do precyzyjnego ścierania. Nie zmienia właściwości pod wpływem wody, kwasu ani oleju. Wszystkie otwory 11/4" dostarczane z nylonowymi tulejami 1", 7/8", 3/4", 5/8" i 1/2".


    Wszystkie tarcze ścierne York dostarczane są w specjalnym opakowaniu, chroniącym przed wyszczerbieniem lub innymi uszkodzeniami. Dostępne są zapasowe pudełka.


    Typ 1 - Proste
    Otwór 1,1/4"


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Grubość:

    19mm

    Brand

    York

    EAN

    5036140219922

    ECLASS Code

    21011305

    Materiał ścierny

    Tlenek glinu

    Otwór

    31.75mm

    Oznaczenie ziarna

    A36

    Średnica

    203mm

    Twardość

    Twarde

    UNSPSC Code

    23131503

    Wielkość ziarna

    A36

    Ziarnistość:

    zgrubna