noscriptKennedy KRAZKI SCIERNE AL/OX 127x 22mm P120 | Cromwell Tools

Kennedy

KRAZKI SCIERNE AL/OX 127x 22mm P120

SKU:

KEN2022290K

zł2.73

Bez podatku VAT

zł3.36

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    AL.OX (Elektrokorund)
    Do szerokiej gamy zastosowań. Penetracja na dużej szybkości twardych i rozciągliwych materiałów razem z długą żywotnością i giętkością tych krążków powodują, że krążki Kennedy zapewniają zawsze wydajność wysokiej klasy. Do stosowania na szliferkach i polerkach przenośnych.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał podkładu:

    Włókno

    Brand

    Kennedy

    Compatible With

    Right Angle Grinder

    EAN

    5036140288911

    ECLASS Code

    21011313

    Grit Grade

    Medium

    Kolor

    Brown

    Kompatybilne materiały

    Aluminium Non-Ferrous Metals

    Liczba w opakowaniu

    25

    Maksymalna prędkość robocza

    10000rpm

    Materiał ścierny

    Tlenek glinu

    Otwór

    22mm

    Projekt otworu próżniowego

    Brak dziury

    Seria

    VA113

    Średnica

    127mm

    Typ otworu

    Otwór w kształcie gwiazdy

    UNSPSC Code

    31191506

    Wiązanie

    Resin

    Zastosowanie

    Stock Removal Surface Preparation

    ziarnistość

    P120