Kennedy

KRAZKI SCIERNE AL/OX 127x 22mm P36

SKU:

KEN2022230K

zł3.01

Bez podatku VAT

zł3.70

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    AL.OX (Elektrokorund)
    Do szerokiej gamy zastosowań. Penetracja na dużej szybkości twardych i rozciągliwych materiałów razem z długą żywotnością i giętkością tych krążków powodują, że krążki Kennedy zapewniają zawsze wydajność wysokiej klasy. Do stosowania na szliferkach i polerkach przenośnych.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał podkładu:

    Włókno

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140288867

    ECLASS Code

    21011313

    Maksymalna prędkość robocza

    10000rpm

    Materiał ścierny

    Tlenek glinu

    Otwór

    22mm

    Projekt otworu próżniowego

    Brak dziury

    Seria

    VA113

    Średnica

    127mm

    Typ otworu

    Otwór w kształcie gwiazdy

    UNSPSC Code

    31191506

    ziarnistość

    P36