noscriptYork 11/16" I/D OPEN TWIST TUBECLEANING BRUSH NYLON 2955920K | Cromwell Tools

York

11/16" I/D OPEN TWIST TUBECLEANING BRUSH NYLON

SKU:

YRK2955920K

MPN:

2955920K

zł12.83

Bez podatku VAT

zł15.78

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Przeznaczona do użytku mechanicznego podczas czyszczeniu rur i usuwaniu miękkich osadów w skraplaczach oraz wymiennikach ciepła.
    Uniwersalny gwint typu żeńskiego 1/4" BSW, pasujący do przedłużacza typu męskiego (przedłużacze dostarczane są oddzielnie). Dostępne w wersji pokrytej mosiądzem lub nylonem z otwartym skrętem, w rozmiarach od 1/4" do 1".
    Nylon


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Rodzaj włosia:

    Skrętka kabla

    Brand

    York

    Całkowita długość

    140mm

    EAN

    5036140397750

    ECLASS Code

    21011308

    Materiał włosia

    Nylon

    Sposób mocowania

    Prosta Cylindryczna

    Średnica otworu

    14"

    UNSPSC Code

    27111907