noscriptKennedy SZCZOTKA DRUCIANA RECZNASTAL HARTOWANA 2 RZEDY | Cromwell Tools

Kennedy

SZCZOTKA DRUCIANA RECZNASTAL HARTOWANA 2 RZEDY

SKU:

KEN9067200K

zł13.43

Bez podatku VAT

zł16.52

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Zaprojektowane ze skrobakiem do pracy na wszystkich nierównych powierzchniach i różnych materialach. Usuwa farbę, rdzę, osady, naloty. Solidna drewniana rękojeść.


    Stal nierdzewna
    Drut ze stali nierdzewnej. Te szczotki zalecane są do pracy przy spawaniu elemtnów ze stali nierdzewnej.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Rodzaj włosia:

    Drut falisty

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    290mm

    Długość

    140mm

    EAN

    5036140149779

    ECLASS Code

    21011308

    Kształt nasady

    Prosto

    Liczba rowków

    2

    Materiał włosia

    Stal nierdzewna

    Rodzaj pędzla

    Ręczna szczotka druciana

    Sposób mocowania

    Przenośny

    Szerokość nasady

    22mm

    UNSPSC Code

    27111907

    Waga

    140g