Kennedy

SZCZOTKA DRUCIANA RECZNALITA STAL 3 RZEDY

SKU:

KEN9066300K

zł7.37

Bez podatku VAT

zł9.07

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Zaprojektowane ze skrobakiem do pracy na wszystkich nierównych powierzchniach i różnych materialach. Usuwa farbę, rdzę, osady, naloty. Solidna drewniana rękojeść.


    Lita stal
    Do prac standardowych.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Rodzaj włosia:

    Drut falisty

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    290mm

    Długość

    140mm

    EAN

    5036140149748

    ECLASS Code

    21011308

    Kształt nasady

    Prosto

    Liczba rowków

    3

    Materiał włosia

    Stal

    Rodzaj pędzla

    Ręczna szczotka druciana

    Sposób mocowania

    Przenośny

    Szerokość nasady

    25mm

    UNSPSC Code

    27111907

    Waga

    115g