noscriptYork 75mmxM14 THREADED 50SWG ARBOR CUPBRUSH YRK2955330K | Cromwell Tools

York

75mmxM14 THREADED 50SWG ARBOR CUPBRUSH

SKU:

YRK2955330K

MPN:

YRK2955330K

zł57.93

Bez podatku VAT

zł71.25

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    30 SWG
    Można używać do maszyn warsztatowych i szlifierek kątowych. Odpowiednie do usuwania rdzy, farby i ostrych krawędzi.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Rodzaj włosia:

    Drut skrętny

    Brand

    York

    EAN

    5036140397491

    ECLASS Code

    21011308

    Maksymalna prędkość robocza

    9000rpm

    Materiał włosia

    Stal

    Rodzaj pędzla

    Szczotka garnkowa

    Sposób mocowania

    Adapter gwintowany

    Średnica

    75mm

    Średnica drutu

    0,5 mm

    Średnica otworu

    M14

    UNSPSC Code

    27111907