zł11.19
Bez podatku VAT
zł13.76
Z VAT
11 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Do stosowania w maszynie do czyszczenia wnętrza rur i usuwania miękkich osadów w sprzęcie skraplacza i wymiennika ciepła.
Cechy i zalety
• 1/4 cala. trzpień cylindryczny prosty trzpień
• Do użytku w wiertarce pistoletowej przewodowej lub akumulatorowej
• Dostępne w wersji z otwartym skrętem pokrytym mosiądzem, rozmiary 1/4 cala. do 1in.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Rodzaj włosia: | Drut skrętny |
Brand | York |
Całkowita długość | 115mm |
Długość | 70mm |
EAN | 5036140397613 |
ECLASS Code | 21011308 |
Materiał włosia | mosiądz |
Rodzaj pędzla | Złącze rurkowe x Uniwersalny gwint |
Sposób mocowania | Prosty Trzpień Narzynki |
Średnica | 14mm |
Średnica otworu | 1/4" - 1 |
UNSPSC Code | 27111907 |