noscriptYork TARCZA POLERSKA OTWARTA 150x50mm (6x2") MIEKKA | Cromwell Tools

York

TARCZA POLERSKA OTWARTA 150x50mm (6x2") MIEKKA

SKU:

YRK2474060K

zł56.74

Bez podatku VAT

zł69.79

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Przeznaczone do uzyskiwania wysokiej jakości wykańczanych powierzchni metali nieżelaznych, takich jak mosiądz, miedź, aluminium i stop cynowo ołowiowy. Mogą być także używane do obróbki wykańczającej średniej tworzyw sztucznych. Tarcze typu otwartego najlepiej nadają się do pracy przy średnich naciskach polerowania. Mogą być stosowane wraz z naszymi wysokowydajnymi materiałami
    polerskimi do polerowania zwierciadlanego.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    York

    EAN

    5036140046603

    ECLASS Code

    21011308

    Liczba sekcji

    1

    Nr części MFR

    B03C0602100

    Średnica

    150mm

    Szerokość

    150mm

    Typ mopa

    otwarty

    UNSPSC Code

    23131504