Kennedy

CUPPED 100% WOOL MIX COMPOUNDING PAD

SKU:

KEN2805200K

zł106.44

Bez podatku VAT

zł130.92

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Do szybkich efektów na dużych powierzchniach.
    • Średnica nakładek: 220mm
    • Grubość nakładki: 50 mm
    •Mocowanie: gwintowany otwór środkowy
    •Do stosowania z tarczami do szlifierko-polerek 178 mm


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał podkładu:

    M14 (Podkładka podpierająca)

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140347700

    ECLASS Code

    21011308

    Kolor

    Biały

    Maksymalna prędkość robocza

    2500rpm

    Materiał

    Wełna

    Średnica

    220mm

    Szerokość

    50mm

    Twardość

    Miękki

    Typ mopa

    Złożone

    UNSPSC Code

    23131504

    Zastosowanie

    Buforowanie