zł8.45
Bez podatku VAT
zł10.39
Z VAT
11 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Metalowy sztyflet wbudowany w ściernicę listkową stosuje się na narzędziach pneumatycznych i elektronarzędziach. Wykonany z wysokiej jakości płótna ściernego. Ściernice mają szerokie zastosowanie: usuwanie rdzy, wygładzanie materiału po spawaniu oraz drewna przed malowaniem etc. Pakowane w pudełkach po 10 sztuk, z wyjątkiem wymiarów 60 x 50 i 80 x 50, które pakowane są po 6. Typ ściernicy listkowej z cofniętą piastą w celu uzyskania maksymalnego dostępu do ciasnych naroży.
Zastosowanie
Końcowe wykończanie metalowych powierzchni. Usuwanie zadziorów i dopasowywanie obrobionych elementów. Dopasowywanie i wykańczanie narzędzi, rurek, matryc, form, kanałów (rowków). Dopasowywanie i czyszczenie krawędzi. Przygotowywanie powierzchni do malowania i powlekania. Może być stosowana do obróbki drewna, tworzyw sztucznych i włókna szklanego.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | York |
EAN | 5036140218192 |
ECLASS Code | 21011305 |
Maksymalna prędkość robocza | 23,000rpm |
Materiał ścierny | Tlenek glinu |
Rodzaj koła | Ściernica wachlarzowa |
Średnica | 30mm |
Średnica montażowa | 3mm |
Szerokość | 10mm |
Typ trzpienia | Zwykły |
UNSPSC Code | 31191600 |
ziarnistość | P120 |