zł84.70
Bez podatku VAT
zł104.18
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Zawartość:
30 x 15mm: P60,
30 x 15mm: P120,
40 x 15mm: P60,
40 x 15mm: P120,
50 x 25mm: P60,
50 x 25mm: P120,
60 x 30mm: P40,
60 x 30mm: P80.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | York |
EAN | 5036140219144 |
ECLASS Code | 21011305 |
Materiał ścierny | Tlenek glinu |
Rodzaj koła | Zestaw ściernic wachlarzowych |
Rozmiar opakowania | 8 |
Średnica | 30 - 60mm |
Średnica montażowa | 6mm |
Szerokość | 15 20 25mm |
Typ trzpienia | Zwykły |
UNSPSC Code | 31191600 |
W zestawie: | 30 x 15 mm: P120 40 x 15 mm: P120 40 x 15 mm: P60 50 x 25 mm: P60 60 x 30 mm: P80 |
ziarnistość | P120 P40 P60 P80 |