zł12.84
Bez podatku VAT
zł15.79
Z VAT
17 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Nasyp płótna AL.OX. Talerz z włókna szklanego - Generalnego zastosowania. Nierysujące.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał podkładu: | Włókno szklane (uniwersalne, bez zarysowań) |
Brand | York |
EAN | 5036140020597 |
ECLASS Code | 21011313 |
Maksymalna prędkość robocza | 15300rpm |
Materiał ścierny | Tlenek glinu |
Otwór | 16mm |
Średnica | 100mm |
Standardy spełnione | Wyprodukowane zgodnie z EN12413 |
Typ płyty | Stożkowy (Typ 29) |
UNSPSC Code | 31191506 |
ziarnistość | P120 |