noscriptYork 180x22mm F/GLASS ZIRC FLAP DISC P40 | Cromwell Tools

York

180x22mm F/GLASS ZIRC FLAP DISC P40

SKU:

YRK2208720K

zł37.63

Bez podatku VAT

zł46.28

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Nasyp korund cyrkonowy (ZA) Talerz z włókna szklanego - Do stali nierdzewnej. Bez zarysowań.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał podkładu:

    Włókno szklane (ogólnego przeznaczenia, bez zarysowań).

    Brand

    York

    EAN

    5036140020283

    ECLASS Code

    21011313

    Maksymalna prędkość robocza

    8600rpm

    Materiał ścierny

    Tlenek cyrkonu

    Otwór

    22.23mm

    Średnica

    180mm

    Standardy spełnione

    Wyprodukowane zgodnie z EN12413

    Typ płyty

    Stożkowy (Typ 29)

    UNSPSC Code

    31191506

    ziarnistość

    P40