noscriptKennedy SCIERNICA TRZPIENIOWA B42 | Cromwell Tools

Kennedy

SCIERNICA TRZPIENIOWA B42

SKU:

KEN2500420K

zł7.64

Bez podatku VAT

zł9.40

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Forma 'B' Średnica trzpienia 3mm


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Ściernice trzpieniowe

    Brand

    Kennedy

    Długość

    19mm

    EAN

    5036140100589

    ECLASS Code

    21011302

    Maksymalna prędkość robocza

    33000rpm

    Materiał ścierny

    Tlenek glinu

    Odniesienie do kształtu

    B42

    Średnica

    13mm

    Średnica trzpienia

    3mm

    UNSPSC Code

    23131514

    Ziarnistość:

    RA80