noscriptKennedy SCIERNICA TRZPIENIOWA B44 | Cromwell Tools

Kennedy

SCIERNICA TRZPIENIOWA B44

SKU:

KEN2500440K

zł6.45

Bez podatku VAT

zł7.93

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Forma 'B' Średnica trzpienia 3mm


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Ściernice trzpieniowe

    Brand

    Kennedy

    Długość

    10mm

    EAN

    5036140100602

    ECLASS Code

    21011302

    Maksymalna prędkość robocza

    68000rpm

    Materiał ścierny

    Tlenek glinu

    Odniesienie do kształtu

    B44

    Średnica

    6mm

    Średnica trzpienia

    3mm

    UNSPSC Code

    23131514

    Ziarnistość:

    RA100