noscriptKennedy SCIERNICA TRZPIENIOWA B81 | Cromwell Tools

Kennedy

SCIERNICA TRZPIENIOWA B81

SKU:

KEN2500810K

zł7.77

Bez podatku VAT

zł9.56

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Forma 'B' Średnica trzpienia 3mm


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Ściernice trzpieniowe

    Brand

    Kennedy

    Długość

    5mm

    EAN

    5036140100770

    ECLASS Code

    21011302

    Maksymalna prędkość robocza

    50000rpm

    Materiał ścierny

    Tlenek glinu

    Odniesienie do kształtu

    B81

    Średnica

    19mm

    Średnica trzpienia

    3mm

    UNSPSC Code

    23131514

    Ziarnistość:

    RA120