zł5.66
Bez podatku VAT
zł6.96
Z VAT
61 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Forma 'W' Średnica trzpienia 6mm Wyj.* W244= 10mm i W211= 3mm
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Ściernice trzpieniowe |
Brand | Kennedy |
Długość | 6mm |
EAN | 5036140101333 |
ECLASS Code | 21011302 |
Maksymalna prędkość robocza | 70000rpm |
Materiał ścierny | Reubenite™ Tlenek glinu |
Odniesienie do kształtu | W183 |
Średnica | 13mm |
Średnica trzpienia | 3mm |
UNSPSC Code | 23131514 |
Ziarnistość: | RA80 |