zł8.43
Bez podatku VAT
zł10.37
Z VAT
61 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Forma 'W' Średnica trzpienia 6mm Wyj.* W244= 10mm i W211= 3mm
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Ściernice trzpieniowe |
Brand | Kennedy |
Długość | 9.5mm |
EAN | 5036140101623 |
ECLASS Code | 21011302 |
Maksymalna prędkość robocza | 30000rpm |
Materiał ścierny | Reubenite™ Tlenek glinu |
Odniesienie do kształtu | W226 |
Średnica | 32mm |
Średnica trzpienia | 6mm |
UNSPSC Code | 23131514 |
Ziarnistość: | RA46 |