zł198.64
Bez podatku VAT
zł244.33
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Krążki AL.Ox. z szybkowymiennymi śrubami. Stosowane do czyszczenia i wygładzania powierzchni metali przed malowaniem i powlekaniem. Można też stosować do usuwania rdzy, nalotu i resztek zbędnych powłok. Można stosować z elektronarzędziami.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | York |
EAN | 5036140216631 |
ECLASS Code | 21011313 |
Kolor | brązowy |
Materiał ścierny | Tlenek glinu |
Projekt otworu próżniowego | Brak dziury |
Rozmiar opakowania | 17 |
Sposób mocowania | Szybka zmiana |
Średnica | 50mm |
Średnica trzpienia | 6mm |
Typ płyty | Zestaw tarcz powlekanych |
UNSPSC Code | 31191506 |
W zestawie: | 2x P36, P40, P50, P60, P100, P120, P180 6mm Shank Screw Fitting Disc Holder |
Zastosowanie | Szlifowanie |
Zastosowanie materiału | Stal Stal o wysokiej zawartości stopów |
ziarnistość | P100 P120 P180 P36 P40 P50 P60 P80 |
Ziarnistość: | Bardzo drobny Bardzo szorstkie precyzyjna Średni |