noscriptYork KRAZEK SCIERNY SZYBKOWYMIENNY 50mm AL/OX P50 | Cromwell Tools

York

KRAZEK SCIERNY SZYBKOWYMIENNY 50mm AL/OX P50

SKU:

YRK2055230K

zł4.10

Bez podatku VAT

zł5.04

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Szybkowymienne krążki ścierne
    Do ogólnego użycia, włączając wyrównywanie złączy spawowych i wygładzania powierzchni metalu. Nadaje się również do stosowania na łagodnych konturach, jak i płaskich powierzchniach. Szybkowymienne mocowanie śrubą zapewnia zawsze doskonałe wyważenie krążka bez stosowania kleju. Wysokie szybkości mogą być osiągnięte, co daje skrócenie godzin pracy i większą efektywność. Dostępne w dwóch typach ściernych, AL.Ox. do ogólnego zastosowania oraz nasyp cyrkonowy do szlifowania i wykończeń stali nierdzewnej. Dostępne średnice krążków: 25, 38, 50, 75 i 100mm. Również do obróbki wstępnej i do zdzierania powierzchni pod farby, usuwania rdzy, nalotów a także polerowania szlifowanych metali w celu osiągnięcia gładkiej powierzchni. Krążki te są kompatybilne z systemem mocowania 3M ROLOC™


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    York

    EAN

    5036140216075

    ECLASS Code

    21011313

    Kolor

    brązowy

    Maksymalna prędkość robocza

    20,000rpm

    Materiał ścierny

    Tlenek glinu

    Projekt otworu próżniowego

    Brak dziury

    Rozmiar opakowania

    25

    Sposób mocowania

    Szybka zmiana

    Średnica

    50mm

    Typ płyty

    Tarcza powlekana

    UNSPSC Code

    31191506

    Zastosowanie

    Szlifowanie

    Zastosowanie materiału

    Stal Stal o wysokiej zawartości stopów

    ziarnistość

    P50

    Ziarnistość:

    zgrubna