zł21.74
Bez podatku VAT
zł26.74
Z VAT
37 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Taśmy ścierne do szlifierek mają zastosowanie w przemyśle. Można stosować do drewna i metalu.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał podkładu: | Poliester |
Brand | Kennedy |
Compatible With | File Belt Sanders |
Długość | 915mm |
EAN | 5036140099104 |
ECLASS Code | 21011303 |
Grit Grade | Fine |
Kolor | Brown |
Kompatybilne materiały | Steel Wood |
Materiał ścierny | Tlenek glinu |
Nr części MFR | PA631 |
Seria | PA631 |
Szerokość | 100mm |
UNSPSC Code | 31191507 |
Wiązanie | Resin |
Zastosowanie | Cleaning Surface Preparation |
ziarnistość | P240 |