noscriptKennedy TASMA SCIERNA DO SZLIFIEREK 100 x 915mm P320 | Cromwell Tools

Kennedy

TASMA SCIERNA DO SZLIFIEREK 100 x 915mm P320

SKU:

KEN2041280K

zł21.74

Bez podatku VAT

zł26.74

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Taśmy ścierne do szlifierek mają zastosowanie w przemyśle. Można stosować do drewna i metalu.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał podkładu:

    Poliester

    Brand

    Kennedy

    Compatible With

    File Belt Sanders

    Długość

    915mm

    EAN

    5036140099111

    ECLASS Code

    21011303

    Grit Grade

    Fine

    Kolor

    Brown

    Kompatybilne materiały

    Steel Wood

    Materiał ścierny

    Tlenek glinu

    Nr części MFR

    PA631

    Seria

    PA631

    Szerokość

    100mm

    UNSPSC Code

    31191507

    Wiązanie

    Resin

    Zastosowanie

    Cleaning Surface Preparation

    ziarnistość

    P320