noscriptYork PASY BEZKONCOWE 150x1090mm AL/OX P100 | Cromwell Tools

York

PASY BEZKONCOWE 150x1090mm AL/OX P100

SKU:

YRK2047640K

zł32.25

Bez podatku VAT

zł39.67

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Pasy bezkońcowe YORK pasują do szerokiej gamy elektronarzędzi. Nasyp elektrokorundu (Al.Ox.) pasuje do użytku na szerokiej gamie materiałów metalowych, jak stal, aluminium i metale nieżelazne.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał podkładu:

    Poliester

    Brand

    York

    Compatible With

    Floor Mounted Belt Sanders

    Długość

    1090mm

    EAN

    5036140289598

    ECLASS Code

    21011303

    Grit Grade

    Medium

    Kolor

    Red

    Kompatybilne materiały

    Aluminium Non-Ferrous Metals Steel

    Materiał ścierny

    Tlenek glinu

    Nr części MFR

    PA631

    Seria

    PA631

    Szerokość

    150mm

    UNSPSC Code

    31191507

    Wiązanie

    Resin over Resin

    Zastosowanie

    Blending Deburring Refining

    ziarnistość

    P100