zł12.55
Bez podatku VAT
zł15.44
Z VAT
62 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Użyteczne do szlifierek taśmowych typu mieczowego. Wykonane z Al.Ox. żywica, przeznaczone do pracy na większości materiałach w trudno dostępnych miejscach.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał podkładu: | Tkanina poliestrowo-bawełniana |
Brand | York |
Compatible With | File Belt Sanders |
Długość | 1525mm |
EAN | 5036140254510 |
ECLASS Code | 21011303 |
Grit Grade | Coarse |
Kolor | Brown |
Kompatybilne materiały | INOX/Stainless Steel Wood |
Materiał ścierny | Tlenek glinu |
Nr części MFR | XA911 |
Seria | XA911 |
Szerokość | 50mm |
UNSPSC Code | 31191507 |
Wiązanie | Resin over Resin |
Zastosowanie | Blending Cutting Deburring Refining Stock Removal |
ziarnistość | P60 |