noscriptYork 20x457mm AL/OX FILE BELTSP80 SA-6T080AB | Cromwell Tools

York

20x457mm AL/OX FILE BELTSP80

SKU:

YRK2043442K

MPN:

SA-6T080AB

zł5.55

Bez podatku VAT

zł6.83

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Użyteczne do szlifierek taśmowych typu mieczowego. Wykonane z Al.Ox. żywica, przeznaczone do pracy na większości materiałach w trudno dostępnych miejscach.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał podkładu:

    Tkanina poliestrowo-bawełniana

    Brand

    York

    Compatible With

    File Belt Sanders

    Długość

    457mm

    EAN

    5036140254343

    ECLASS Code

    21011303

    Grit Grade

    Coarse

    Kolor

    Brown

    Kompatybilne materiały

    INOX/Stainless Steel Wood

    Materiał ścierny

    Tlenek glinu

    Nr części MFR

    XA911

    Seria

    XA911

    Szerokość

    20mm

    UNSPSC Code

    31191507

    Wiązanie

    Resin over Resin

    Zastosowanie

    Blending Deburring Refining

    ziarnistość

    P80