zł30.93
Bez podatku VAT
zł38.04
Z VAT
16 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Pasy bezkońcowe YORK pasują do szerokiej gamy elektronarzędzi. Nasyp elektrokorundu (Al.Ox.) pasuje do użytku na szerokiej gamie materiałów metalowych, jak stal, aluminium i metale nieżelazne.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał podkładu: | Poliester |
Brand | York |
Compatible With | Floor Mounted Belt Sanders |
Długość | 1090mm |
EAN | 5036140289628 |
ECLASS Code | 21011303 |
Grit Grade | Medium |
Kolor | Red |
Kompatybilne materiały | Aluminium Non-Ferrous Metals Steel |
Materiał ścierny | Tlenek glinu |
Nr części MFR | PA631 |
Seria | PA631 |
Szerokość | 150mm |
UNSPSC Code | 31191507 |
Wiązanie | Resin over Resin |
Zastosowanie | Cleaning Surface Preparation |
ziarnistość | P180 |