zł2.43
Bez podatku VAT
zł2.99
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Materiał ścierny szmergiel jest 'związany klejem' z bardzo elastycznym niebieskim płótnem gatunku J o skośnym splocie. Nadaje się do ogólnego zastosowania warsztatowego przy niewielkich
obciążeniach.
230 x 280mm (9" x 11").
Opakowanie: 50 arkuszy.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał podkładu: | Tkanina |
• Typ: | Arkusze powlekane |
Brand | Kennedy |
Długość | 280mm |
EAN | 5036140047440 |
ECLASS Code | 21011304 |
Materiał ścierny | Tlenek glinu |
Seria | Niebieska gospodarka |
Szerokość | 230mm |
UNSPSC Code | 31191501 |
ziarnistość | P280 |