zł1.63
Bez podatku VAT
zł2.00
Z VAT
3 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
• Paski szlifierskie na rzepy z tkaniny X-Weight / bawełny
• Paski są idealne do ogólnych prac szlifierskich i wykończeniowych na wszystkich powierzchniach drewnianych i metalowych
• Możliwość długiego użytkowania dzięki solidnemu podkładowi
• Do stosowania z uchwytem pilnika YRK2058940K
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał podkładu: | bawełna Waga tkaniny X |
Brand | York |
Długość | 195mm |
ECLASS Code | 21011309 |
Materiał ścierny | Tlenek glinu |
Szerokość | 30mm |
UNSPSC Code | 31191500 |
ziarnistość | P120 |