zł120.95
Bez podatku VAT
zł148.77
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
The Superflex aluminium oxide cloth roll is supplied as 50mm x 50m rolls.
Features and Benefits
• Glue bonded to a very flexible J-weight blue twill cloth for versatility in use
Typical Applications
• Steel
• General-purpose, light duty workshop use
Notes
• Dry use only
• Not suitable for use on wood
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał podkładu: | Frezarka wieżowa |
Brand | Kennedy |
Długość | 50m |
EAN | 5036140047716 |
ECLASS Code | 21011309 |
Materiał ścierny | Tlenek glinu |
Seria | SuperFlex |
Szerokość | 50mm |
UNSPSC Code | 31191500 |
Wiązanie | Klejony klejem |
ziarnistość | P320 |