zł124.86
Bez podatku VAT
zł153.58
Z VAT
9 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
• Odporność na wilgoć, pokrycie powłoką elektrostatyczną
• Do polerowania płaskich i profilowanych powierzchni z większości materiałów
• Wymiary (szer. x dł.): 50 mm x 50 m
• Trwały tlenek glinu
• Szeroka gama grysów zapewnia dopasowanie do każdego projektu
• Mocny podkład Superflex zapewnia dodatkową trwałość
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | York |
Długość | 50m |
EAN | 5036140465961 |
ECLASS Code | 21011309 |
Materiał ścierny | Tlenek glinu |
Szerokość | 50mm |
UNSPSC Code | 31191500 |
ziarnistość | P100 |