Senator

OBCIAGACZ DIAMENTOWY 0.25KARAT

SKU:

SEN4960250K

zł97.75

Bez podatku VAT

zł120.23

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Do czyszczenia, obróbki i przywracania jakości powierzchni tarcz ściernych. Wyrównywanie powierzchni tarcz ściernych pozwala na ponowne używanie tarcz ściernych, przy zachowaniu ich koncentryczności i jakości ich powierzchni roboczej. Obróbka pozwala na usuwanie tępych ziaren ściernych i nalotu, brudu, które dostały się na powierzchnię tarczy podczas pracy. Po operacji czyszczenia, tarcze mają ponownie pierwotne właściwości ścierne.Te obciągacze zaleca sie do tarczy prostych (typ T1).


    Zestaw 3-sztukowy
    Do średnich warunków pracy. 1/2" Średnica x 6" (- 9100K).


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Pojedynczy punkt diamentowy

    Brand

    Senator

    Długość

    152mm

    Do użytku na kółkach

    150mm

    EAN

    5036140160248

    ECLASS Code

    21019109

    Rozmiar diamentu

    0.25ct

    Szerokość

    12.7mm

    UNSPSC Code

    23131515