zł532.50
Bez podatku VAT
zł654.98
Z VAT
6 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Do czyszczenia, obróbki i przywracania jakości powierzchni tarcz ściernych. Wyrównywanie powierzchni tarcz ściernych pozwala na ponowne używanie tarcz ściernych, przy zachowaniu ich koncentryczności i jakości ich powierzchni roboczej. Obróbka pozwala na usuwanie tępych ziaren ściernych i nalotu, brudu, które dostały się na powierzchnię tarczy podczas pracy. Po operacji czyszczenia, tarcze mają ponownie pierwotne właściwości ścierne.Te obciągacze zaleca sie do tarczy prostych (typ T1).
Zestaw 3-sztukowy
Do średnich warunków pracy. 1/2" Średnica x 6" (- 9100K).
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Pojedynczy punkt diamentowy |
Brand | Senator |
Długość | 152mm |
Do użytku na kółkach | 600mm |
EAN | 5036140160293 |
ECLASS Code | 21019109 |
Rozmiar diamentu | 2.00ct |
Szerokość | 12.7mm |
UNSPSC Code | 23131515 |