noscriptYork 50x25x6mm NYLON FINISHING WHEEL MEDIUM | Cromwell Tools

York

50x25x6mm NYLON FINISHING WHEEL MEDIUM

SKU:

YRK2458320K

zł42.92

Bez podatku VAT

zł52.79

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Wykonane z wysokiej jakości nylonu, który jest zarówno elastyczny, trwały i nie blokuje się tak łatwo, jak standardowy materiał ścierny. 6mm średnica trzpienia. Idealne do: obróbki wykończeniowej, lekkiego okrawania, dekorowania, ścierania, doszlifowywania etc.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Grubość:

    25mm

    • Typ:

    Koło listkowe z włókniny

    Brand

    York

    EAN

    5036140220706

    ECLASS Code

    21011305

    Materiał ścierny

    Tlenek glinu

    Średnica

    50mm

    Średnica trzpienia

    6mm

    Typ trzpienia

    Zwykły

    UNSPSC Code

    31191600

    ziarnistość

    100-150

    Ziarnistość:

    Średni